※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの スリーブ・ソケット
TRUSCOの ドリルスリーブ
ドリルスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08282477
品番
TDS-23Y
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
17.8
トラスコ品番
230-5038
質量(kg)
0.18
寸法L(mm)
112
内径(Φ)
MT-2
用途
ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。
仕様
焼入研磨品
寸法D2(Φmm)
23.8
外径(Φ)
MT-3