※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの スリーブ・ソケット
TRUSCOの ドリルスリーブ
ドリルスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08282486
品番
TDS-24Y
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
17.8
トラスコ品番
230-5135
質量(kg)
0.42
寸法L(mm)
124
内径(Φ)
MT-2
用途
ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。
仕様
焼入研磨品
寸法D2(Φmm)
31.3
外径(Φ)
MT-4