※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの スリーブ・ソケット
TRUSCOの ドリルソケット
ドリルソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08282565
品番
TDC-12Y
参考基準価格(税別)
¥14,440
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。
寸法D1(Φmm)
12.1
全長L(mm)
160
仕様
焼入研磨品
トラスコ品番
230-5542
質量(kg)
0.27
内径(Φ)
MT-1
寸法D2(Φmm)
17.8
外径(Φ)
MT-2