※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDC-13Y ドリルソケット TRUSCO 08282574 TDC-13Y ドリルソケット TRUSCO 08282574

ドリルソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08282574 品番 TDC-13Y
参考基準価格(税別)¥17,010 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。

寸法D1(Φmm)12.1 全長L(mm)180 仕様焼入研磨品 トラスコ品番230-5607 質量(kg)0.49 内径(Φ)MT-1 寸法D2(Φmm)23.8 外径(Φ)MT-3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする