※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDC-34Y ドリルソケット TRUSCO 08282635 TDC-34Y ドリルソケット TRUSCO 08282635

ドリルソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08282635 品番 TDC-34Y
参考基準価格(税別)¥22,950 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。

寸法D1(Φmm)23.8 全長L(mm)240 仕様焼入研磨品 トラスコ品番230-5682 質量(kg)1.06 内径(Φ)MT-3 寸法D2(Φmm)31.3 外径(Φ)MT-4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする