※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDC-54Y ドリルソケット TRUSCO 08282671 TDC-54Y ドリルソケット TRUSCO 08282671

ドリルソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08282671 品番 TDC-54Y
参考基準価格(税別)¥49,110 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。

寸法D1(Φmm)44.4 全長L(mm)300 仕様焼入研磨品 トラスコ品番230-5763 質量(kg)2.5 内径(Φ)MT-5 寸法D2(Φmm)31.3 外径(Φ)MT-4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする