※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCA-23Y チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO 08282714 TCA-23Y チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO 08282714

チャックアーバー 焼入研磨品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外側テーパMT3 全長(mm)128.0 全長L(mm)128 注文コード08282714 品番TCA-23Y
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は外側テーパ・全長・全長Lなど14種類から選べます 他の種類を見る

ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。

外側テーパMT3 接続テーパJT2 全長(mm)128.0 質量(g)290 用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。 仕様焼入研磨品 トラスコ品番253-7184 材質クロムモリブデン鋼(SCM415) 先端JT2 全長L(mm)128 シャンクMT3 頭×軸2×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08282723
2019-10-11
用途:
ボール盤の替え工具用

ボール盤のテーパーシャンク付きチャックの増設で購入しました。jt3が一台しかなく、共用使用していて、取替えが面倒だったので、増やしました。問題なく、使用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする