TCA-34Y チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO 08282741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCA-34Y チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO 08282741
TCA-34Y チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO 08282741

チャックアーバー 焼入研磨品

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本外側テーパMT4全長(mm)163.0全長L(mm)163注文コード08282741品番TCA-34Y
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。

用途
ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。
外側テーパMT4接続テーパJT3全長(mm)163.0質量(g)700仕様焼入研磨品トラスコ品番253-7214材質クロムモリブデン鋼(SCM415)先端JT3全長L(mm)163シャンクMT4頭×軸3×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08282723
2019-10-11
用途: ボール盤の替え工具用

ボール盤のテーパーシャンク付きチャックの増設で購入しました。jt3が一台しかなく、共用使用していて、取替えが面倒だったので、増やしました。問題なく、使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする