TDS-2Y ドリルドリフト TRUSCO 08282836 TDS-2Y ドリルドリフト TRUSCO 08282836

ドリルドリフト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法No.2 注文コード08282836 品番TDS-2Y
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び寸法など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法No.2 全長(mm)115 幅(mm)19 厚さ(mm)6 トラスコ品番253-7265 用途ドリルスリーブやドリルソケットを抜きとる時に使用する工具です。 材質低炭素鋼(SS41) 質量(g)70 タイプ焼入研磨品 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)115×19×6.0 スリープソケットサイズMT-2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08282845
2021-08-24
用途:
プーリーのテーパーキーを引き抜く作業

空調機のプーリーを交換するのに
テーパーキーを抜く為に使えるかなと
思い購入致しました。
使用した感想は結構いい感じだと思います。

対象商品:
08282827
2015-04-04
用途:
ドリルスリーブ取り外し

しっかりとした作りですが、もう少し長さがあると
持ちやすく使いやすいと思います。

対象商品:
08282836
2015-10-15
用途:
テーパードリルなど、抜くなど。
有限会社日進工業 様

以前、焼き入れされて無いものを購入したが一回で潰れてしまい今回は焼き入れ研磨品を購入。
品物は、研磨された様子は無いしヤスリも簡単に入りました。
焼き入れされて無い商品と同じで一回で潰れて使い物になりません。
本当に焼き入れ品か、間違えて焼き入れ無しの商品を送られたのか疑いたくなりました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
08282836
2014-04-18
用途:
ドリフト用とハンドタップの手送りよう。
農・林・水産業

硬度と仕上げの程度が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする