TRUSCO
TRUSCOの バイス
TRUSCOの バイス本体
精密バイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08282915
品番
VD-75
参考基準価格(税別)
¥72,105
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
超精密加工がスピーディーにできます。
四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。
抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
ベース長A×全幅B×全高C(mm)
180×72×69
口幅D×口開E×口深F(mm)
72×75×29
最大締付力(kN)
7.84
質量(kg)
5.1
用途
電磁チャックに固定し、精密加工時に。
トラスコ品番
122-7017
材質
SK-2
材質/仕上
本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60)
直角度(±mm以内)
0.005/100mm
最大締付力(kg)
800
硬度HRC
56〜58
平行度(±mm以内)
0.005/100mm