※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス
TRUSCOの バイス本体
ロータリーテーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08283021
品番
HV-6
参考基準価格(税別)
¥105,540
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
テーブルに取り付け円弧切削加工、ボーリング座ぐり等に最適で、縦型でも使用できます。
副尺を利用する事により20秒まで微調整可能です。
トラスコ品番
122-8161
質量(kg)
10
寸法A(mm)
152
耐荷重(kg)
40
寸法D(mm)
163
寸法B(mm)
81
寸法C(mm)
203
キー溝幅(mm)
16
テーブル中心穴径
MT2
前面取付チャック(inch)
5