TRUSCO
TRUSCOの バイス
TRUSCOの バイス本体
ロータリーテーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08283037
品番
HV-8
参考基準価格(税別)
¥158,010
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
テーブルに取り付け円弧切削加工、ボーリング座ぐり等に最適で、縦型でも使用できます。
副尺を利用する事により10秒まで微調整可能です。
トラスコ品番
122-8170
質量(kg)
29
寸法A(mm)
200
耐荷重(kg)
60
寸法D(mm)
218
寸法B(mm)
103
寸法C(mm)
265
キー溝幅(mm)
16
テーブル中心穴径
MT3
前面取付チャック(inch)
6