TRUSCO
TRUSCOの クーラント用品
TRUSCOの エアー式
マグネットクーラントセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08283073
品番
TMC-1-R400
参考基準価格(税別)
¥23,880
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。
フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。
ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0〜無段階)
仕様
1軸用
ノズル形状:丸吹き(流量調整ノズル付)
ノズル
1軸用
ノズル口径(Φmm)
2.0
ノズル長(mm)
400
吸着力(N)
150
エア入口
G 1/4
質量(g)
608
用途
金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。
トラスコ品番
278-7130
適合流体
空気・液体