マグネットクーラントセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 08283091 品番 TMC-3-R400
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。
フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。
ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0〜無段階)

仕様
3軸用
ノズル形状:丸吹き(流量調整ノズル付)
ノズル3軸用 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル長(mm)400 吸着力(N)150 エア入口G 1/4 質量(g)1093 用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。 トラスコ品番278-7156 適合流体空気・液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする