TRUSCO
TRUSCOの クーラント用品
TRUSCOの エアー式
オイルガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08283177
品番
TOG-1
参考基準価格(税別)
¥7,190
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
CNC・CMC等の工作機械のワーク後に出来た切削粉等を機械の切削油を使用して循環ポンプからオイルガンにオイルを送り切削粉等を洗い落とすことが出来ます。
ノズルでオイル量を調節しながら洗浄できます。
噴出形状
シャワー状
ホース取付口
G3/8
使用圧力(MPa)
0.2
全長(mm)
126
質量(g)
235
用途
工作機械内の洗浄
付属品
ホースジョイント
トラスコ品番
285-4171
材質
アルミダイカスト、真鍮
適合流体
オイル