TOG-2 オイルガン TRUSCO 08283186 TOG-2 オイルガン TRUSCO 08283186

オイルガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08283186 品番 TOG-2
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

CNC・CMC等の工作機械のワーク後に出来た切削粉等を機械の切削油を使用して循環ポンプからオイルガンにオイルを送り切削粉等を洗い落とすことが出来ます。
ノズルでオイル量を調節しながら洗浄できます。

噴出形状キリ状 ホース取付口G3/8 使用圧力(MPa)0.2 全長(mm)116 質量(g)229 用途工作機械内の洗浄 付属品ホースジョイント トラスコ品番285-4180 材質アルミダイカスト、真鍮 適合流体オイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする