※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMC-R500 マグネットクーラント用ノズル TRUSCO 08283353 TMC-R500 マグネットクーラント用ノズル TRUSCO 08283353 TMC-R500 マグネットクーラント用ノズル TRUSCO 08283353 TMC-R500 マグネットクーラント用ノズル TRUSCO 08283353 TMC-R500 マグネットクーラント用ノズル TRUSCO 08283353

マグネットクーラント用ノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08283353 品番 TMC-R500
参考基準価格(税別)¥11,870 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。

取付ねじG1/4 仕様丸吹き用(流量調整ノズル付) トラスコ品番278-7245 材質本体:鉄・真鍮(クロムメッキ)●Oリング:ニトリルゴム(NBR) 質量(g)210 ノズル長(mm)500 ノズル口径(Φmm)2.0 適合流体空気・切削油 噴出形状丸吹き ノズルタイプフレキシブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする