TMC-S300 マグネットクーラント用ノズル TRUSCO 08283362 TMC-S300 マグネットクーラント用ノズル TRUSCO 08283362 TMC-S300 マグネットクーラント用ノズル TRUSCO 08283362 TMC-S300 マグネットクーラント用ノズル TRUSCO 08283362 TMC-S300 マグネットクーラント用ノズル TRUSCO 08283362

マグネットクーラント用ノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08283362 品番 TMC-S300
参考基準価格(税別)¥9,810 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。

取付ねじG1/4 仕様細吹き用 トラスコ品番278-7288 材質Oリング:ニトリルゴム(NBR) 質量(g)150 ノズル長(mm)410 ノズル口径(Φmm)1.0 適合流体空気・切削油 噴出形状細丸吹き ノズルタイプフレキシブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする