※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの クーラント用品
TRUSCOの ジョイント式
TRUSCOの クーラント用ノズル
マグネットクーラント用ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08283396
品番
TMC-H300
参考基準価格(税別)
¥11,460
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。
取付ねじ
G1/4
仕様
平吹き用
トラスコ品番
278-7253
材質(本体)
鉄・真鍮(クロムメッキ)
質量(g)
146
ノズル長(mm)
300
ノズル口径(Φmm)
1.5
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
適合流体
空気・切削油
ノズルタイプ
フレキシブル