※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMC-D200 マグネットクーラント用ノズル TRUSCO 08283423 TMC-D200 マグネットクーラント用ノズル TRUSCO 08283423 TMC-D200 マグネットクーラント用ノズル TRUSCO 08283423 TMC-D200 マグネットクーラント用ノズル TRUSCO 08283423

マグネットクーラント用ノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08283423 品番 TMC-D200
参考基準価格(税別)¥5,540 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。

取付ねじG1/4 仕様銅管タイプ トラスコ品番278-7318 材質(本体)真鍮(メッキ処理) 質量(g)100 ノズル長(mm)200 ノズル口径(Φmm)2.0 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 適合流体空気・切削油 噴出形状丸吹き ノズルタイプ直管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする