※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの クーラント用品
TRUSCOの ジョイント式
TRUSCOの クーラント用ノズル
マグネットクーラント用ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08283432
品番
TMC-D300
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。
取付ねじ
G1/4
仕様
銅管タイプ
トラスコ品番
278-7326
質量(g)
120
ノズル長(mm)
300
ノズル口径(Φmm)
2.0
適合流体
空気・切削油
噴出形状
丸吹き
ノズルタイプ
直管