3/22より値下げ!現場を応援

 

AJ-C エアージェット(冷却装置本体) TRUSCO 08283475 AJ-C エアージェット(冷却装置本体) TRUSCO 08283475

エアージェット(冷却装置本体)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08283475 品番AJ-C
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) 値下げ
10,980
使用流体空気 使用圧力(MPa)0.2〜0.5 接続口径R1/4(PT1/4) 仕様ニップル付 トラスコ品番220-4029 質量(g)78 空気消費量(L/min)260〜530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08283475
2019-08-01
用途:
圧縮エアーがあれば、熱中症対策として有効です。
株式会社メンテナンス 様

ファンジャケットやスポットクーラーが使えないような、槽内や炉内の作業には、これを利用して冷却するのが良いと思います。
 エアーホースが邪魔になるが、暑さで体調不良になるよりはマシ。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする