※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントライナー(ドラム巻タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 08283694 品番 CL-3H15
参考基準価格(税別)¥121,820 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
サイズ3/8 トラスコ品番230-4490 質量(g)3000 長さ(m)15 寸法H(Φmm)20.0 寸法h(Φmm)16.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする