※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの クーラント用品
TRUSCOの ジョイント式
TRUSCOの クーラント用ホース
クーラントライナー(ドラム巻タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
08283712
品番
CL-6H15
参考基準価格(税別)
¥229,310
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
サイズ
3/4
トラスコ品番
230-3311
質量(g)
6500
長さ(m)
15
寸法H(Φmm)
31.0
寸法h(Φmm)
26.0