※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの クーラント用品
TRUSCOの ジョイント式
TRUSCOの クーラント用ホース
クーラントライナー(ドラム巻タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
08283721
品番
CL-2H15
参考基準価格(税別)
¥113,270
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
サイズ
1/4
トラスコ品番
230-3281
質量(g)
2300
長さ(m)
15
寸法H(Φmm)
16.0
寸法h(Φmm)
12.0