※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの クーラント用品
TRUSCOの ジョイント式
TRUSCOの クーラント用ノズル
クーラントライナー (サイドフローノズル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
08284333
品番
CL-4N15
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
サイズ
1/2
ノズル径
1/8
トラスコ品番
230-2969
質量(g)
100
寸法D(mm)
33.0
寸法W(mm)
48.0
寸法d(Φmm)
1/8inch(3.2)
寸法H(Φmm)
25.0
寸法h(Φmm)
20.0