※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの クーラント用品
TRUSCOの ジョイント式
TRUSCOの クーラント用バルブ
クーラントライナー (チェックバルブ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08284577
品番
P-CL-4B04
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
サイズ
1/2
トラスコ品番
230-3663
質量(g)
20
寸法D(mm)
25.0
寸法W(mm)
47.4
寸法H(Φmm)
25.0
寸法h(Φmm)
20.0