TRUSCO
TRUSCOの クーラント用品
TRUSCOの ジョイント式
TRUSCOの クーラント用バルブ
クーラントライナー (チェックバルブ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08284665
品番
P-CL-2B04
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイズ
1/4
トラスコ品番
230-3655
質量(g)
8
寸法D(mm)
21.0
寸法W(mm)
41.6
寸法H(Φmm)
16.0
寸法h(Φmm)
12.0