※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの クーラント用品
TRUSCOの ジョイント式
TRUSCOの クーラント用ホース
クーラントライナー (マニフォルドブラケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
08284717
品番
CL-4M01S
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイズ
1/2
トラスコ品番
230-4180
質量(g)
20
寸法H(mm)
22.5
寸法D(Φmm)
7.5
寸法W(mm)
96.0
寸法d(Φmm)
4.0