※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントライナー (ホースクランプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08284753 品番 P-CL-4H04
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
サイズ1/2 トラスコ品番230-3779 材質ポリアセタール 全長(mm)51 質量(g)10 寸法W(mm)50.5 寸法H(Φmm)25.0 寸法h(Φmm)35.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする