TRUSCO
TRUSCOの クーラント用品
TRUSCOの ジョイント式
TRUSCOの クーラント用ホース
クーラントライナー (ホースクランプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
08284787
品番
CL-2H04
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サイズ
1/4
トラスコ品番
230-3671
材質
ポリアセタール
質量(g)
60
品名
ホースクランプ
寸法W(mm)
22.0
寸法H(Φmm)
16.0
寸法h(Φmm)
25.5