クーラントライナー (ホースクランプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 08284823 品番 P-CL-2H04
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
サイズ1/4 トラスコ品番230-3761 材質ポリアセタール 全長(mm)22 質量(g)6 寸法W(mm)22.0 寸法H(Φmm)16.0 寸法h(Φmm)25.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする