※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁選機器
TRUSCOの マグネット棒
サニタリ・マグネット棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08285155
品番
MGB-30-M6
参考基準価格(税別)
¥80,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。
寸法(Φmm×Lmm)
25×300
取付ねじ
2-M6深さ8
仕様
タップ穴付
トラスコ品番
266-3422
質量(kg)
0.68
材質(表面)
SUS316L
使用環境温度上限(℃)
80
表面最大磁束密度mT(G)
1000(10000)