※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁選機器
TRUSCOの マグネット棒
サニタリ・マグネット棒
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(Φmm×Lmm)
25×400
注文コード
08285173
品番
MGB-40-M6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥98,640
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。
寸法(Φmm×Lmm)
25×400
取付ねじ
2-M6深さ8
仕様
タップ穴付
トラスコ品番
266-3449
質量(kg)
0.95
材質(表面)
SUS316L
使用環境温度上限(℃)
80
表面最大磁束密度mT(G)
1000(10000)