TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの フロータ
マグネットフローター(鉄板分離器)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2台)
質量(kg/セット)
4
質量(kg)
4.0
注文コード
08285462
品番
TS-10
参考基準価格(税別)
¥41,820
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板、プレス半製品など、自動的に一枚ずつ一定間隔に分離する。
高性能の永久磁石を採用。
幅(mm)
125
奥行(mm)
61.5
高さ(mm)
87
質量(kg/セット)
4
用途
油で密着したもの、不規則な形の鉄板、変形したプレス半製品も、分離が容易に。
トラスコ品番
232-2994
寸法(mm)
125×61.5×87
質量(kg)
4.0
材質(磁石)
フェライト磁石