TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの フロータ
マグネットフローター(鉄板分離器)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2台)
質量(kg/セット)
2
質量(kg)
2.0
注文コード
08285487
品番
TS-5
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板、プレス半製品など、自動的に一枚ずつ一定間隔に分離する。
高性能の永久磁石を採用。
幅(mm)
65
奥行(mm)
55.5
高さ(mm)
87
質量(kg/セット)
2
用途
油で密着したもの、不規則な形の鉄板、変形したプレス半製品も、分離が容易に。
トラスコ品番
232-2986
寸法(mm)
62×55.0×87
質量(kg)
2.0
材質(磁石)
フェライト磁石