TRUSCO
TRUSCOの 溶接冶具・機器類
TRUSCOの 溶接マグネット
溶接用マグネウェルダー 可変タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08285523
品番
TMGW-C145
参考基準価格(税別)
¥21,230
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
45〜90°の角度調整が可能です。
吸着力(N)
245
寸法(mm)
145×145×36
質量(kg)
1.5
用途
溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
仕様
フェライト磁石
トラスコ品番
232-7082
材質
SS400
質量(g)
1500
保持角度(°)
45〜90 自動調整型