溶接用マグネウェルダー 固定タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08285532 品番TMGW-S145
参考基準価格(税別)¥10,760 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
幅広でしっかりとした固定が可能です。

吸着力(N)245 寸法(mm)145×145×36 質量(kg)1.5 用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7091 材質SS400 質量(g)1500 保持角度(°)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08285532
2021-04-15
用途:
B梁の追加プレート溶接
ワカバ屋 様

早速使用しました。現場作業で高所の仕事。墨位置に合わせて点付け溶接の時に
めちゃくちゃ安定して保持してくれて助かりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする