溶接用マグネウェルダー 標準タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08285541 品番TMGW-S200
参考基準価格(税別)¥11,870 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
標準的な90°固定保持タイプです。

吸着力(N)588 寸法(mm)230×230×20 質量(kg)2.1 用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7104 材質SS400 幅(mm)230 高さ(mm)230 質量(g)2100 奥行(mm)20 保持角度(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする