溶接用マグネウェルダー オフレバー付タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08285557 品番TMGW-S300
参考基準価格(税別)¥25,720 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
オフレバーにより簡単に取り外しできます。

吸着力(N)980 寸法(mm)305×305×39 質量(kg)4.9 用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7112 材質SS400 幅(mm)305 材質(本体)スチール 質量(g)4900 保持角度(°)90 オフレバー付 材質(マグネット)フェライト磁石

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08285557
2017-09-16
用途:
溶接時 固定用として。
建設業・工事業

至急必要でしたので、迅速に入れて頂き助かりました。
早速現場で対応出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
1人が参考にしています
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする