溶接用マグネウェルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08285566 品番TMS2-90
参考基準価格(税別)¥64,640 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。
鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。
溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。

仕様
NdFeB磁石
両端にON/OFFスイッチ付
吸着力(N)660 寸法(mm)195×195×47 質量(kg)2.75 用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 トラスコ品番284-8911 材質スチール、アルミ 幅(mm)195 質量(g)2750 保持角度(°)90 ON-OFF機能付 材質(マグネット)ネオジム磁石

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする