TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの マグネットホルダー
TRUSCOの 永磁ホルダー
マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08285724
品番
NH-002R
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
強力で均一な吸着力です。
吸着面は研磨加工しています。
アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
吸着力(N)
55
寸法(mm)
Φ20×20
用途
定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。
トラスコ品番
114-0230
材質
マグネット/アルニコ磁石、ホディ/一般構造用圧延鋼材
高さ(mm)
(磁石)13
質量(g)
50
径(Φmm)
(磁石)19