曜日別特売
TML-300-1 フレキシブルライト TRUSCO 08285882

フレキシブルライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番287-4458
内容量1台注文コード08285882品番TML-300-1
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます
800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます

用途
機械加工後の表面仕上がり確認
入りくんだ場所での照明に御使用下さい
全光束(Lm)約77電球の種類LEDトラスコ品番287-4458材質鉄、真鍮長さ(mm)300質量(g)1162電源ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)吸着力(N)800連続使用時間(時間)35LED3灯マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×64×56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08285882
2016-11-09
用途: 切断工具の手元ライトとして
小西工業所

電池交換が出来ない。電池切れたら使えない、電池との接触部が腐食している。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

電池の交換につきまして、弊社窓口で詳細を説明できる者がおりませんので、お手数ではございますが、下記に直接お問合せいただけますでしょうか?
オレンジブック 商品のお問合せ窓口
フリーダイヤル 0120-509-849
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする