フレキシブルライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08285891 品番 TML-400-1
参考基準価格(税別)¥14,630 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます
800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます

用途
機械加工後の表面仕上がり確認
入りくんだ場所での照明に御使用下さい
全光束(Lm)約77 電球の種類LED トラスコ品番287-4466 材質鉄、真鍮 長さ(mm)400 質量(g)1194 電源ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属) 吸着力(N)800 連続使用時間(時間)35 LED3灯 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×64×56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08285882
2016-11-09
用途:
切断工具の手元ライトとして
小西工業所 様

電池交換が出来ない。電池切れたら使えない、電池との接触部が腐食している。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

電池の交換につきまして、弊社窓口で詳細を説明できる者がおりませんので、お手数ではございますが、下記に直接お問合せいただけますでしょうか?
オレンジブック 商品のお問合せ窓口
フリーダイヤル 0120-509-849

よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする