※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの ウレタンゴム
TRUSCOの ウレタン ゴム板・シート
ウレタンゴム(板)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08286022
品番
OUS-15-03
参考基準価格(税別)
¥16,540
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
15
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
用途
エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。
トラスコ品番
289-9370
材質
ウレタン
寸法(mm)
300×300
色
黄
質量(g)
1543
使用温度範囲(℃)
-5〜70
硬度
SHORE A 90
商品豆知識
ゴム素材の特長