※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OUS-5-05 ウレタンゴム(板) TRUSCO 08286056 OUS-5-05 ウレタンゴム(板) TRUSCO 08286056

ウレタンゴム(板)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08286056 品番 OUS-5-05
参考基準価格(税別)¥17,490 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
厚さ(mm)5 幅(mm)500 長さ(mm)500 用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。 トラスコ品番289-9400 材質ウレタン 寸法(mm)500×500 質量(g)1459 使用温度範囲(℃)-5〜70 硬度SHORE A 90
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1228:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする