TRUSCO
TRUSCOの 水平器・水準器・墨出器
TRUSCOの 水準器/水平器
TRUSCOの 角形水準器
角型精密水準器 B級
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08286747
品番
TSL-B1002
参考基準価格(税別)
¥96,620
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。
底面と、V面の平行は特に規定しない。
寸法(mm)
100×100
用途
角形・水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。
トラスコ品番
239-7307
質量(kg)
1.5
直角度(mm)
0.010
感度(mm/m)
0.02
平行度(mm)
0.010