TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの ケガキ工具・ポンチ
TRUSCOの ケガキ針
超硬チップ付ケガキ針
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08288612
品番
KB-KW
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
全長(mm)
224
タイプ
標準型(両針付)
トラスコ品番
229-5865
質量(g)
54
材質(グリップ)
プラスチック
材質(先端)
超硬チップG2