TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの ケガキ工具・ポンチ
TRUSCOの ケガキ針
超硬チップ付ケガキ針
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08288621
品番
KB-PKW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
全長(mm)
235
タイプ
標準型(両針付)
トラスコ品番
229-5873
質量(g)
70
材質(グリップ)
プラスチック
材質(先端)
超硬チップG2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08288621
KB-PKW
51504400
KBN-PKW
ケガキ針 超硬チップ付き
TRUSCO
1本
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)