TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの 顕微鏡
TRUSCOの 顕微鏡その他関連用品
顕微鏡ズーム式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08288883
品番
TS-2021
参考基準価格(税別)
¥159,760
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
半導体・電子部品・精密部品の拡大観察、検査に。
仕様
スタンド方式:ラック&ピニオン
アイシェード
トラスコ品番
250-9920
質量(kg)
6.0
倍率
7〜45× 14〜90×
作動距離(mm)
108
照明装置
落射6V・15W(ハロゲン)、透過5W(サーク)
焦点調整
鏡体上下動式
接眼レンズ
WHF10×(22mm)WF20×(11.5mm)
対物レンズ
0.7〜4.5×(1:6.5)
作業距離(mm)
108mm